アイテム価格 | ラウンドドリフトパンチ |
構造 | 真鍮 |
設計 | 1ピース |
16進法 | 1 / 2 " |
長さ | 8" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1 / 2 " |
タイプ | 火花を散らさず、傷をつけない |
UPC | 662679011062 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。