アイテム価格 | ロッキングソケットアダプター |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 男性の六角 |
終了 | ブラックオキサイド |
ロッキング | 有り |
個数 | 1 |
出力ドライブサイズ | 1 / 4 " |
出力ドライブタイプ | 男性 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 5 / 16 " |
UPC | 662679138745 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8466100175 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。