入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビットセット |
ドライブサイズ | 1/4 "、3/8" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 高合金鋼 |
個数 | 10 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 1/4 "ドライブ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、3 / 8"ドライブ:T40、T45、T50、T55 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | トルクス |
UPC | 662679138721 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | テザー対応 | ドライブサイズ | 終了 | ヒントタイプ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4900-7C | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 7 | SAE | ¥20,735 | ||
J4770-11 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 11 | SAE | ¥28,596 | ||
J5441-7 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 7 | SAE | ¥32,484 | ||
J5441-SM | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 6 | メトリック | ¥25,905 | ||
J4770-6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 6 | メトリック | ¥16,638 | ||
J4990-SMA | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | フルポリッシュクローム | 16進法 | ソケットビットセット | 合金鋼 | 7 | メトリック | ¥21,847 | ||
J5441-MA | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 10 | メトリック | ¥47,417 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。