入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットビットセット |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュクローム |
材料 | 合金鋼 |
個数 | 7 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
ソケットが含まれています | 4、5、6、7、8、9、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
ヒントタイプ | 16進法 |
UPC | 662679231057 |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | テザー対応 | ドライブサイズ | 終了 | ヒントタイプ | アイテム価格 | 材料 | 個数 | SAEまたはメトリック | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4900-7C | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 3 / 8 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 7 | SAE | ¥20,735 | ||
J4770-11 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 11 | SAE | ¥28,596 | ||
J5441-7 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 7 | SAE | ¥32,484 | ||
J5441-SM | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 6 | メトリック | ¥25,905 | ||
J4770-6 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 6 | メトリック | ¥16,638 | ||
J5441-MA | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 2 " | フルポリッシュ | 16進法 | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 10 | メトリック | ¥47,417 | ||
J4739C | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 1 / 4 " | フルポリッシュ | トルクス | ソケットビットセット | 鍛造合金鋼 | 6 | SAE | ¥19,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。