アイテム価格 | コーンプーラーセット |
容量 | 6トン。 |
ジョーリーチ | 4インチと6インチ。 |
ジョースプレッド | 5および7 " |
あごのスタイル | 可逆 |
あごの数 | 6 |
スクリューサイズ | 9/16×6 1/4 |
タイプ | 2 および 3 ウェイ |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。