入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアナットレンチ |
終了 | サテン |
ヘッドサイズ | 1 / 2 "x 9 / 16" |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1/2 x 9/16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。