ANDERSEN 38ZA84フロアマットチャコール4フィートx6フィート
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
アイテム価格 | 玄関マット |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | チャコール |
エッジ | 面取り |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 6" |
マット形状 | 長方形 |
マット表面パターン | ワッフル |
マット織り | ニードルパンチ |
表面材質 | ポリプロピレン |
厚さ | 3 / 8 " |
重量 | 24.0オンス/平方yd。 |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 7.16 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 19.05 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。