入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアナットダブルエンドレンチセット |
終了 | サテン |
個数 | 3 |
ポイント数 | 6 |
長さの範囲 | 5-11/16 to 9-1/8" |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11/16 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。