入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアナットレンチセット |
終了 | サテン |
個数 | 9 |
ポイント数 | 6 |
長さの範囲 | 6-1/4 to 9-7/16" |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
UPC | 662679138769 |
レンチが含まれています | 9×11、10×12、13×14、15×17、16×18、19×21mm、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×11/16" |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8204110030 |
プロダクト | モデル | 終了 | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3800M | ブラックオキサイド | 10 | 12 | メトリック | 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm | ¥105,897 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。