入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレアナットレンチセット |
終了 | ブラックオキサイド |
個数 | 10 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 5-1/2" to 7-5/16" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
レンチが含まれています | 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8204110030 |
プロダクト | モデル | 終了 | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3740 | サテン | 9 | 6 | SAEとメトリック | 9×11、10×12、13×14、15×17、16×18、19×21mm、3/8×7/16、1/2×9/16、5/8×11/16" | ¥81,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。