アイテム価格 | チュービングカッター |
ブレード材質 | 熱処理合金鋼 |
ボディ材質 | 鋼 |
カット | 鋼 |
切削作用 | 円形 |
切削能力 | 1/8" to 1-1/8" |
ハンドルデザイン | 曲面ボディ |
ハンドル材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
交換用ホイール | 製造者No.J350C |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8203406000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。