入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスエンドプルレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
ヘッドサイズ | 2-1 / 8」 |
材料 | 鍛鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 60度 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.625 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 2.125 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679115081 |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 9.01 |
船の長さ(cm) | 34.62 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8204110030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。