入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボックスエンドプルレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
ヘッドサイズ | 1-1 / 4」 |
材料 | 鍛鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 60度 |
全体の長さ(Overall Length) | 10 11 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679113315 |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204110030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。