PROTO J15099P インパクト ソケット エクステンション 1-1/2 インチ ドライブ 15 インチ
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
アイテム価格 | インパクトソケットエクステンション |
ドライブサイズ | 1.5 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
全体の長さ(Overall Length) | 15 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
船の重量(kg) | 6.83 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J7212L | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 12 " | ¥11,566 | ||
J7203L | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 3" | ¥7,407 | ||
J7206L | 3 / 8 " | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 6" | ¥9,545 | ||
J10607 | 1" | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 7.375 " | ¥18,349 | ||
J10608 | 1" | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 10 " | ¥21,541 | ||
J10609 | 1" | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 13 " | ¥27,115 | ||
J15097P | 1.5 " | ブラックオキサイド | インパクトソケットエクステンション | 8" | ¥82,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。