入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチセット |
終了 | フルポリッシュ |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 14 |
ポイント数 | 12 |
長さの範囲 | 1 / 4〜3 / 4 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | エクストラショート |
レンチが含まれています | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 個数 | ポイント数 | SAEまたはメトリック | レンチスタイル | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1270B | サテン | 4 | 12 | SAE | 滑り止め | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | ¥27,625 | ||
J1270A | サテン | 7 | 12 | SAE | 滑り止め | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥48,450 | ||
J1200ES-11 | フルポリッシュ | 11 | 12 | SAE | エクストラショート | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ¥58,996 | ||
J1200EFS | フルポリッシュ | 8 | 6 | SAE | ショート | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8" | ¥27,384 | ||
J1200GASD11 | - | - | - | - | - | - | ¥74,630 | ||
J1200FBASD | - | - | - | - | - | - | ¥106,458 | ||
J1200F-MBASD | - | - | - | - | - | - | ¥83,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。