入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットボックスレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 3/4 x 7/8 " |
材料 | 高合金鋼 |
最小アークスイング | 20度 |
ギヤード歯の数 | 18 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.25 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/4 x 7/8 " |
テザー対応 | テザーレディ |
レンチスタイル | ダブルボックスエンド、リバーシブル |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1181-A-TT | 6 | 25度 | 4.25 " | 1/4 x 5/16 " | ¥8,266 | |
J1192T-A-TT | 12 | 0度 | 5.5 " | 3/8 x 7/16 " | ¥7,741 | |
J1194-A-TT | 12 | 0度 | 8.125 " | 5/8 x 11/16 " | ¥8,293 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。