入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | 油を塗った-黒色酸化物 |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.437 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 54 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
UPC | 662679977481 |
船の重量(kg) | 1.45 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
A.はい、このインパクトソケットは丸いナット/ボルトを取り外すことができます。 ただし、ユーザーはナットが完全に丸くないことを確認する必要があります。
A.このインパクトソケットはソケットレンチヘッドに取り付けられています。 まとめると、このインパクトソケットとソケットレンチヘッドの配置により、頑丈なナットとボルトが開きます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。