アイテム価格 | 非磁性すきまゲージセット |
ブレードの長さ | 3 5 / 16 " |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
マーキング | XNUMX進数およびメートル法に相当するものでエッチングされたブレード |
個数 | 6 |
厚さ | 0.006、0.008、0.010、0.012、0.014、0.016 " |
厚さの範囲(インチ) | 0.006〜0.016 |
タイプ | ショートブレード |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。