PROTEAM 107310 バックパック掃除機 6 クォート。 11.6ポンド
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
アイテム価格 | バックパック掃除機 |
エアーフロー | CFM 159 |
アンプ | 9.5 |
コード長 | 50ft。 |
直径 | 7.125 " |
乾燥容量 | 1-1 / 2ガロン |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 18.5 " |
ホース径 | 1.5 " |
ホースの長さ | 56 " |
Hz | 60 |
正味重量 | 11.6ポンド |
モーターステージの数 | 1 |
騒音レベル | 66 dBA |
静圧 | 96 " |
電圧 | 120 |
保証 | 3年部品/労働およびモーター、成形体部品の寿命 |
出力 | 1108 |
船の重量(kg) | 11.16 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 78.23 |
船幅(cm) | 46.99 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。