アイテム価格 | QuietPro(TM) バックパック掃除機 |
エアーフロー | 106cfm高/ 74cfm低 |
アンプ | 7.2高/ 5.1低 |
コード長 | 50ft。 |
フィルタの種類 | HEPA |
ホース径 | 1.25 " |
ホースの長さ | 54 " |
正味重量 | 11ポンド |
モーターステージの数 | 1 |
騒音レベル | 60高/ 51低 |
静圧 | 高さ82インチ/低さ45インチ |
タンクサイズ | 6qt。 |
保証 | 3年部品/労働およびモーター、成形体部品の寿命 |
出力 | 864高/ 612低 |
船の重量(kg) | 10.48 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8508110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。