APPROVED VENDOR TC15M125 接続アダプター、1.5 インチ トライクローバー x 1 1/4 インチ オス NPT
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接続アダプタ |
プロダクト | モデル | ボア径 | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05M12 | - | 1" | 1.78 " | 1/2 "オスNPT | - | 見積依頼
| |
TC075M12 | - | 1" | 1.85 " | 1/2 "オスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15M14 | 0.3125 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/4 "オスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15M38 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.375 " | 3/8 "オスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15M12 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.375 " | 1/2 "オスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15M34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.75 " | 3/4 "オスNPT | - | 見積依頼
| |
TC15M10 | 0.875 " | 1.984 " | 2" | 1 "オスNPT | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。