入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
軸径 | 5 / 8 " |
シャフトタイプ | ダブルフラット/スロット |
タイプ | ブロンズスタンダード |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7419995050 |
原産国 | CN |
A. はい、カップリングの取り付けまたはメンテナンスの際は、回転機械の近くに手や体の他の部分を置かないでください。 メンテナンス中に機器を適切にロックアウトし、タグアウトして、偶発的な起動を防止します。
A. フレキシブルカップリングは位置ずれを吸収し、振動を減衰し、接続された機器を衝撃荷重から保護します。 また、ある程度のねじれに対する柔軟性も提供し、機械の磨耗を軽減します。
A. 適切なカップリングを選択するには、機械の種類、トルクと速度の要件、アライメント公差、動作環境、振動やミスアライメントの有無などの要素を考慮する必要があります。
A. 定期的なメンテナンスには、カップリングの摩耗の兆候の検査、注油、位置ずれや損傷のチェックが含まれます。
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1143-4 | ブロンズモディファイド | ¥5,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。