入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MaX-均質化パッケージ、標準 |
コンプライアンス | CE |
深さ | 1.98 " |
直径 | 10 mm |
高さ | 7.875 " |
HP | 1/5 |
材料 | ステンレス鋼 |
騒音レベル | 68dB |
軸長 | 115 mm |
速度 | 5000から35,000 rpm |
電圧 | 220 |
体積範囲 | 0.03mLから50mL |
ワット数 | 144 |
幅(Width) | 2.15 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | コンプライアンス | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 直径 | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200MXS | 0から30,000 rpm | ULcUL | 6" | 120 | 8" | 10 mm | 4" | 1/5 | ¥468,437 | ||
PK-01250MXD | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥836,512 | ||
PK-02250MXD | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥840,688 | ||
PK-01250MXP | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥916,946 | ||
PK-02250MXP | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥898,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。