PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP マックス均質化パッケージ プレミアム
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
アイテム価格 | MaX-均質化パッケージ、プレミアム |
コンプライアンス | CE |
深さ | 2.75 " |
直径 | 10 mm、20 mm |
高さ | 9" |
HP | 3/4 |
材料 | ステンレス鋼 |
騒音レベル | 72dB |
軸長 | 115 mm、200 mm |
速度 | 10,000から30,000 rpm |
電圧 | 120 |
体積範囲 | 0.03mL~1L |
ワット数 | 576 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 速度 | コンプライアンス | 深さ | 電圧 | 幅(Width) | 直径 | 高さ | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200MXS | 0から30,000 rpm | ULcUL | 6" | 120 | 8" | 10 mm | 4" | 1/5 | ¥440,348 | ||
PK-02200MXS | 5000から35,000 rpm | CE | 1.98 " | 220 | 2.15 " | 10 mm | 7.875 " | 1/5 | ¥425,809 | ||
PK-01250MXD | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 120 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥835,003 | ||
PK-02250MXD | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥835,003 | ||
PK-02250MXP | 10,000から30,000 rpm | CE | 2.75 " | 220 | 2.75 " | 10 mm、20 mm | 9" | 3/4 | ¥899,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。