PRO-LINE TLC-4DNQS プレート キャスター キット 275 ポンド 直径 4 インチ - 4 個パック
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
アイテム価格 | プレートキャスターキット |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター製品グループ | プレートキャスターキット |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ポリオレフィン |
デュロメータ | 95ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | C |
内側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
負荷定格 | 275ポンド |
ロックタイプ | トータルロック |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 1-3 / 4 x 3 " |
全体の高さ | 5.187 " |
プレートサイズ | 2-3 / 8 x 3 " |
プレート厚 | 0.155 " |
プレート型 | C |
レースウェイ | ダブルボール |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
TLC-4HDQS | ¥53,048 | ||
TLC-4ELQS | ¥46,229 | ||
TLC-4MVSQS | ¥46,229 | ||
TLC-4BQS | ¥46,229 | ||
HD / TLC-4627 | ¥50,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。