PRO-LINE RT6030-FC-HD-C ボールトランスファーワークベンチ 60 x 30 x 30 ~ 36h
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
アイテム価格 | 格納式ボール搬送作業台 |
色 | ライトブルー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトブルー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30〜36インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上の厚さ | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RT6030-FC-HD-M | 1.75 " | ブッチャーブロックメープル | ¥699,127 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。