PRO-LINE POS6030C 人間工学に基づいたフロー ラック ワークベンチ ブルー 60l x 30w x 65 インチ高さ
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
アイテム価格 | フローラック付き人間工学ワークベンチ |
調整タイプ | プルピン |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 65 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
船の重量(kg) | 147.87 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
POS6030P | ラミネート | ¥472,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。