PRO-LINE OLF60-F63L14 タスクライトフレーム 60×16×30h スカイブルー
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
アイテム価格 | タスクライトフレーム |
アセンブリ | 組み立てられていません |
色 | スカイブルー |
深さ | 16 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 30 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
OLF60-F63A31 | グレー | 60 " | ¥66,535 | ||
OLF72-F63H11 | ベージュ | 72 " | ¥69,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。