PRO-LINE IWB6036P ワークベンチ 60wx36dx30 ~ 36 インチの高さ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | ライトグレー |
深さ | 36 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトグレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30〜36インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 850ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 63.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワークベンチアセンブリ | 色 | 深さ | フレームの色 | 高さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030P | 組み立てられていません | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 60 " | プラスチックラミネート | ¥134,446 | ||
IWB7230P | 組み立てられていません | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | プラスチックラミネート | ¥142,823 | 見積依頼
| |
IWB7236P | 組み立てられていません | ライトグレー | 36 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 850ポンド | 72 " | プラスチックラミネート | ¥142,761 | 見積依頼
| |
HD603030PL-A31 | 組み立てられていません | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜42インチ | 5000ポンド | 60 " | ESDラミネート | ¥123,464 | ||
HD603030PL-H11 | 組み立て | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30 " | 5000ポンド | 60 " | ESDラミネート | ¥123,464 | ||
HD603030PL-L14 | 組み立て | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜36インチ | 5000ポンド | 60 " | ESDラミネート | ¥123,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。