PRO-LINE HDL7230ER-H11 モジュラーラボワークベンチ Be 72l x 30w x 30in.h
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学ラボワークベンチ |
色 | ベージュ |
終了 | パウダーコート |
高さ | 30 " |
長さ | 72 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1" |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | エポキシ樹脂 |
船の重量(kg) | 117.03 |
船高(cm) | 22.23 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 厚さ | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD603034 / HDLE / CGRFW-627 | ホワイト | 34〜40インチ | 60 " | 5000ポンド | 1.25 " | Chem Guard(R) | ¥196,235 | ||
LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 | ホワイト | 34〜40インチ | 60 " | 5000ポンド | 1" | エポキシ樹脂 | ¥412,692 | ||
LHD603034 / HDLE / SSRFW-627 | ホワイト | 34〜40インチ | 60 " | 5000ポンド | 1.25 " | ステンレス鋼 | ¥301,981 | ||
HDL6030SS-H11 | ベージュ | 30 " | 60 " | 1000ポンド | 1.25 " | ステンレス鋼 | ¥277,202 | ||
HDL6030ER-H11 | ベージュ | 30 " | 60 " | 1000ポンド | 1" | エポキシ樹脂 | ¥307,323 | ||
HDL6030CG-H11 | ベージュ | 30 " | 60 " | 1000ポンド | 1.25 " | Chem Guard(R) | ¥174,539 | ||
HDL7230SS-H11 | ベージュ | 30 " | 72 " | 1000ポンド | 1.25 " | ステンレス鋼 | ¥308,222 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。