PRO-LINE LHD603034/HDLE/SSRFW-627 ラボワークベンチ ホワイト 60 x 30 x 高さ 34 ~ 40 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学ラボワークベンチ |
調整タイプ | プルピン |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 34〜40インチ |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 66.22 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 厚さ | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHD603034 / HDLE / CGRFW-627 | ホワイト | 34〜40インチ | 60 " | 5000ポンド | 1.25 " | Chem Guard(R) | ¥196,235 | |
LHD603034 / HDLE / ERRFW-627 | ホワイト | 34〜40インチ | 60 " | 5000ポンド | 1" | エポキシ樹脂 | ¥412,692 | |
HDL6030SS-H11 | ベージュ | 30 " | 60 " | 1000ポンド | 1.25 " | ステンレス鋼 | ¥277,202 | |
HDL6030ER-H11 | ベージュ | 30 " | 60 " | 1000ポンド | 1" | エポキシ樹脂 | ¥307,323 | |
HDL6030CG-H11 | ベージュ | 30 " | 60 " | 1000ポンド | 1.25 " | Chem Guard(R) | ¥174,539 | |
HDL7230SS-H11 | ベージュ | 30 " | 72 " | 1000ポンド | 1.25 " | ステンレス鋼 | ¥308,222 | 見積依頼
|
HDL7230ER-H11 | ベージュ | 30 " | 72 " | 1000ポンド | 1" | エポキシ樹脂 | ¥314,085 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。