PRO-LINE ELH6030C-A31 エルゴ ワークベンチ グレー 60l x 30w x 30h インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
調整タイプ | ハンドクランク |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
グリーン認証またはその他の認定 | カーボンフリー認定 |
高さ | 30〜42インチ |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 750ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
船の重量(kg) | 63 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 作業面の素材 | 調整タイプ | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | ESDラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥175,629 | |
HD6030C / A31 / HDLE | ESDラミネート | プルピン | グレー | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥175,629 | |
HD6030P / L14 / HDLE | ラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥135,745 | |
HD6030P / A31 / HDLE | ラミネート | プルピン | グレー | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 30 " | ¥135,745 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | ESDラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 36 " | ¥191,175 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | ESDラミネート | プルピン | グレー | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 36 " | ¥191,175 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | ラミネート | プルピン | 青 | 30〜36インチ | 人間工学的ワークベンチ | 60 " | 5000ポンド | 36 " | ¥146,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。