PRO-LINE DN6030DAPL 両面 Ergo カンチレバー ワークステーション 高さ 82 インチ
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
アイテム価格 | 人間工学に基づいた両面カンチレバーワークベンチ |
調整タイプ | スライドボルト |
色 | ベージュ |
終了 | パウダーコート |
高さ | 82 " |
長さ | 60 " |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ラミネート |
船の重量(kg) | 117.93 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DN6030DSPL | 60 " | ラミネート | ¥440,429 | |
DN6030DSESD | 60 " | ESDラミネート | ¥486,625 | |
DN7230DSPL | 72 " | ラミネート | ¥453,251 | 見積依頼
|
DN7230DSESD | 72 " | ESDラミネート | ¥552,718 | 見積依頼
|
DN6030DAESD | 60 " | ESDラミネート | ¥454,584 | |
DN7230DAPL | 72 " | ラミネート | ¥369,911 | 見積依頼
|
DN7230DAESD | 72 " | ESDラミネート | ¥463,456 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。