入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スポットライト |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 24時間 |
バッテリーサイズ | C |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 200m |
ボディカラー | イエロー |
本体径 | 2.75 " |
ボディ材質 | プラスチック |
懐中電灯グレード | 産業 |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 5" |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 550 |
ルーメン範囲 | 450〜750 |
最大ルーメン出力 | 550 |
バッテリーの数 | 4 |
高い設定での実行時間 | 24時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
スイッチタイプ | トリガー |
バッテリー付きの重量 | 1.43ポンド |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 21.34 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。