入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 72時間 |
バッテリーサイズ | 単4 |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 58m |
ボディカラー | ネオンイエロー |
本体径 | 1.25 " |
ボディ材質 | ザイレックス |
キャンドルパワー | 45 LM |
直径 | 3 / 4 " |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 固定の |
耐衝撃性 | 有り |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 4" |
水晶体物質 | レキサン |
光出力 | ホワイト |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 45 |
ルーメン範囲 | 0〜49 |
最大ルーメン出力 | 45 |
バッテリーの数 | 2 |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 72時間 |
安全性評価 | 安全性評価なし |
安全性評価 | NR |
スイッチタイプ | ツイストヘッド |
水の浸透度 | IPX8 |
バッテリー付きの重量 | 2.01オンス |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 8.26 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8513100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フォーカス | バッテリーの燃焼時間 | バッテリーサイズ | 長さ | ルーメン | ルーメン範囲 | 最大ルーメン出力 | バッテリーの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG1-BK | 調節可能 | 10時間 | AA | 6" | 210 | 100〜249 | 210 | 4 | ¥11,598 | ||
LG1-ニューヨーク | 調節可能 | 10時間 | AA | 6" | 210 | 100〜249 | 210 | 4 | ¥11,479 | ||
AMP1LC-NY | 調節可能 | 72時間 | 単4 | 4" | 45 | 0〜49 | 45 | 2 | ¥4,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。