入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドヘルド懐中電灯 |
電池含む | 有り |
バッテリーの燃焼時間 | 10時間 |
バッテリーサイズ | AA |
バッテリタイプ | |
ビームの距離 | 180m |
ボディカラー | ネオンイエロー |
本体径 | 1.75 " |
ボディ材質 | ザイレックス |
キャンドルパワー | 210 LM |
直径 | 1" |
ドロップレーティング | 2m |
懐中電灯グレード | 産業 |
フォーカス | 調節可能 |
耐衝撃性 | 有り |
ランプ寿命 | 10,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 6" |
水晶体物質 | レキサン |
光出力 | ホワイト |
光出力モード | ハイ |
ルーメン | 210 |
ルーメン範囲 | 100〜249 |
最大ルーメン出力 | 210 |
バッテリーの数 | 4 |
交換ランプ | いいえ |
高い設定での実行時間 | 10時間 |
安全性評価 | クラスI、ディビジョン 2 |
安全性評価 | クラス1Div 2、グループA、B、C、Dクラス2 Div 2グループF、G |
スイッチタイプ | トグル |
水の浸透度 | IPX8 |
バッテリー付きの重量 | 7.16オンス |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8513100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。