アイテム価格 | ダブルリリーフバルブ |
ボディ | 鋳鉄製バルブ |
高さ | 2" |
長さ | 4.5 " |
マックス。 フロー | 30 gpm |
最大フローGPM | 30 |
ポートサイズ | 3 / 4 "NPT |
プリセット設定(PSI) | 2000 PSI @ 10 GPM |
圧力範囲 | 1500から3000へのpsi |
タイプ | ディファレンシャルポペット |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481100020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。