PRESTOLITE MOTORS MZD-4001DcモーターPmTenv 1/6 Hp 700 Rpm 12vdc
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 4-13 / 16」 |
ブラシタイプ | Carbon |
フェイスマウンティングOC | 4-7 / 32」 |
フレーム | 非標準 |
全負荷アンペア | 16.0 |
全負荷トルク | 12インチポンド |
HP | 1/6 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 5 13 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 可変速度 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型非換気 |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 700 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1000以下 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.125 " |
UPC | 663001274797 |
電圧 | 12 VDC |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 31.5 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。