PRECISION FL5103 689 リム ラッチ ボルト アルミニウム出口のみ
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
アイテム価格 | リム |
ADA準拠 | ADAに準拠していません |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 120まで」 |
ドアの幅 | 48まで」 |
終了 | アルミニウム |
防火 | 有り |
踏み越し段の幅に適合 | 4.125 " |
ドアの厚さについて | 1-3/4" to 2-1/4" |
グレード | 1 |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 32.51 |
HSコード | 8302416045 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
FL5108 689 | ¥101,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。