入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | すきまゲージセット |
ブレードの長さ | 12 " |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
色 | 琥珀色紫赤緑黄褐色青マットブラウン黒ピンク黄白珊瑚 |
材料 | プラスチック |
個数 | 13 |
厚さ | 0.025mm 0.038mm 0.051mm 0.076mm 0.102mm 0.127mm 0.191mm 0.254mm 0.318mm 0.381mm 0.508mm 0.635mm 0.762mm |
厚さの範囲(インチ) | 0.001〜0.030 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 9017308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
78905 | 5" | ¥9,911 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。