入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
色 | コーラル |
内部径 | 2" |
内径内許容範囲 | +0.015 " |
材料 | PVC |
外径 | 2.75 " |
外径許容範囲 | +/- 0.005 " |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | -10〜155度 |
抗張力 | 6600のプサイ |
厚さ | 0.762 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0015 " |
UPC | 698158448678 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。