入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
色 | 青 |
長さ公差 | +/- 0.0625 " |
材料 | ポリエステル |
吸湿 | 視聴者の38%が |
サイズ | 5×20インチ |
温度。 範囲 | -90〜300度 |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 0.127 mm |
厚さの許容 | +/- 0.00025 " |
タイプ | シート |
幅の許容 | +/- 0.0625 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 3920690000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44205 | シルバー | 10×20インチ | 0.013 mm | +/- 0.000025 " | ¥2,830 | ||
44210 | アンバー | 10×20インチ | 0.025 mm | +/- 0.00005 " | ¥2,754 | ||
44215 | パープル | 10×20インチ | 0.038 mm | +/- 0.000075 " | ¥2,331 | ||
44220 | レッド | 10×20インチ | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | ¥2,654 | ||
44225 | グリーン | 10×20インチ | 0.076 mm | +/- 0.00015 " | ¥2,849 | ||
44230 | (フィニアン・タン) | 10×20インチ | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | ¥3,559 | ||
44235 | 青 | 10×20インチ | 0.127 mm | +/- 0.000025 " | ¥3,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。