入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
色 | ブラウン |
長さ公差 | +/- 0.0625 " |
材料 | PVC |
吸湿 | 視聴者の38%が |
サイズ | 10×20インチ |
温度。 範囲 | -10〜155度 |
抗張力 | 6600のプサイ |
厚さ | 0.254 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0005 " |
タイプ | シート |
幅の許容 | +/- 0.0625 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 3920490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44240 | 6600のプサイ | 0.191 mm | +/- 0.000375 " | ¥3,457 | |||
44250 | ブラック | 6600のプサイ | 0.318 mm | +/- 0.000625 " | ¥3,776 | ||
44255 | ピンク | 6600のプサイ | 0.381 mm | +/- 0.00075 " | ¥3,803 | ||
44260 | イエロー | 6600のプサイ | 0.508 mm | +/- 0.001 " | ¥4,060 | ||
44265 | ホワイト | 6600のプサイ | 0.635 mm | +/- 0.00125 " | ¥5,365 | ||
44270 | コーラル | 6600のプサイ | 0.762 mm | +/- 0.0015 " | ¥5,497 | ||
44275 | クリア | 14,000のプサイ | 1.016 mm | +/- 0.002 " | ¥8,364 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。