入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムの品揃えを長くする |
内部径 | 0.171 - 0.598 " |
材料 | 0.005 "ブルーテンパースプリング鋼、0.032" 1075テンパースプリング鋼 |
個数 | 270 |
外径 | 0.248 - 0.746 " |
厚さの範囲(インチ) | 0.005〜0.032インチ |
UPC | 698158260058 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 個数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26500 | mmまで5 16 | 302フルハードステンレス鋼 | 330 | mmまで6 20 | ¥93,072 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。