入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシムの品揃え |
内部径 | 0.375 "、0.500"、0.625 "、0.750"、および0.875 " |
材料 | 低炭素鋼 |
個数 | 150 |
外径 | 0.625 "、0.750"、1 "、1.125"、および1.375 " |
サイズ | 0.375 x 0.625 "、0.500 x 0.750"、0.625 x 1 "、0.750 x 1.125"、および0.875 x 1.375 " |
厚さの範囲(インチ) | 0.005、0.010と0.015 |
UPC | 698158259984 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。