入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーシム |
内部径 | 0.875 " |
内径内許容範囲 | +0.011 " |
材料 | 低炭素鋼 |
外径 | 1.375 " |
外径許容範囲 | +/- 0.002 " |
ロックウェル硬度 | B90 |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.051 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
モデル | 厚さの許容 | 内部径 | 内径内許容範囲 | 材料 | 外径 | 外径許容範囲 | ロックウェル硬度 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25103 | +/- 0.0002 " | 0.375 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,745 | |
25123 | +/- 0.0002 " | 0.500 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥2,843 | |
25143 | +/- 0.0002 " | 0.625 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,274 | |
25163 | +/- 0.0002 " | 0.750 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥3,808 | |
25223 | +/- 0.0002 " | 1.125 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥4,689 | |
25243 | +/- 0.0002 " | 1.25 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥4,553 | |
25263 | +/- 0.0002 " | 1.375 " | +0.011 " | 低炭素鋼 | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000のプサイ | ¥4,386 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。