入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバースペーサー |
内部径 | 1.125 " |
内径内許容範囲 | +0.011 " |
キー溝の深さ | 3 / 32 " |
キー溝の幅 | 1 / 4 " |
材料 | 低炭素鋼 |
外径 | 1.625 " |
外径許容範囲 | +/- 0.002 " |
ロックウェル硬度 | B90 |
気性 | フルハード |
抗張力 | 80,000のプサイ |
厚さ | 0.051 mm |
厚さの許容 | +/- 0.0002 " |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8207706060 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | キー溝の幅 | 外径 | ロックウェル硬度 | 厚さ | 厚さの許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24221 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | ¥4,188 | |
24222 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.038 mm | +/- 0.0002 " | ¥3,916 | |
24224 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | ¥4,063 | |
24225 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.102 mm | +/- 0.0005 " | ¥4,063 | |
24226 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.127 mm | +/- 0.0005 " | ¥2,896 | |
24227 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.152 mm | +/- 0.0005 " | ¥3,019 | |
24228 | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.625 " | B90 | 0.178 mm | +/- 0.0008 " | ¥2,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。