POWERS 1 1/4 x 1 1/4 LFMM433-1 ミキシングバルブ真鍮 110 Gpm
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
注ぐ速さ | 110 gpm |
入口サイズ | 1.25 " |
入口温度(低温) | 40度から80度F |
入口温度(高温) | 120度から180度F |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 9.25 " |
全幅 | 15.5 " |
温度。 範囲 | 90度から160度F |
船の重量(kg) | 8.78 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 LFMM431-1 | 42 gpm | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7.25 " | 11.375 " | ¥260,537 | ||
3/4×1 LFMM432-1 | 64 gpm | 3 / 4 " | 1" | 7.25 " | 11.375 " | ¥295,160 | ||
1 1/4×1 1/2 LFMM434-1 | 144 gpm | 1.25 " | 1.5 " | 9.25 " | 15.5 " | ¥433,676 | ||
2 LFMM435-1 | 208 gpm | 2" | 2" | 12.25 " | 19.25 " | ¥624,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。