POWERS FASTENERS 7624SD6-PWR ウェッジアンカー、直径 1/2 インチ、50 個入り
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
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 5.5 " |
終了 | シンプルスタイル |
材料 | ステンレス鋼 |
ねじの長さ | 2.125 " |
番手 | 1 / 2-13 |
船の重量(kg) | 7.12 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 7318152000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。