POWERS FASTENERS 09250-PWR アンカー、50 個入り
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
アイテム価格 | 拡張ネジアンカー |
アンカー径 | 1.25 " |
アンカーの長さ | 2.25 " |
ドリルサイズ | 1.25 " |
めねじサイズ | 3 / 4」-10 |
長さ | 2-1 / 4」 |
材料 | 鉛/ザマック合金 |
最大作業の厚さ | 2-1 / 4」 |
最小埋め込み | 2.25 " |
スクリューサイズ | 3 / 4」-10 |
ねじ山径 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 10.78 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 28.7 |
原産国 | VN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。